{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ maxim rotund | 400 mm | |
Lungime maximă plană | 2.000 mm | |
Grosime minimă a peretelui materialului neted | 25 mm | |
Grosime minimă a peretelui materialului rotund | 15 mm | |
Dimensiune A | 234 mm | |
Dimensiune B | 285 mm | |
Dimensiune C | 106 mm | |
Dimensiune D | 101 mm | |
Dimensiune E | 88 mm | |
Dimensiune F | 176 mm | |
Dimensiune G | 52 mm | |
Capacitate portantă maximă | 600 kg | |
Capacitate portantă maximă rotundă | 250 kg | |
Greutate | 18 kg | |
Tip produs | Magnet de ridicare a sarcinilor |
Cod articol | 382001 600 | |
EAN / GTIN | 2050002081901 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Magnet ridicare sarcină MaxX 600 kg
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
985,71 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat
348,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
60 livrabil imediat
1.003,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Grosime minimă a peretelui materialului neted | 25 mm | 30 mm | |
Grosime minimă a peretelui materialului rotund | 15 mm | 25 mm | |
Dimensiune C | 106 mm | 98 mm | |
Dimensiune E | 88 mm | 95 mm | |
Dimensiune F | 176 mm | 231 mm | |
Dimensiune B | 285 mm | 276 mm | |
Tip produs | Magnet de ridicare a sarcinilor | Piese polare | Magnet de ridicare a sarcinilor |