Pereche de piese polare 600

Cod articol: 382025 600
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Piese polare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 382025 600
EAN / GTIN 4062406258214
Număr producător 382025 600

Descriere

Descriere:

Opţiunea 1: diametrul piesei 40 – 300 mm.
Opţiunea 2: diametrul piesei 158 – 500 mm.
Opţiunea 3: sarcină verticală max.: 400 kg.

Aplicaţie:

Pentru montarea pe suprafaţa cu polaritate a echipamentului de ridicare a sarcinii. Astfel, se pot ridica piese cu diametre diferite. Accesibilitate optimizată în situaţiile individuale de ridicare.

Adaptat pentru:

Magnet de ridicare a sarcinilor LM1 Cod 382020 Ref. 300 şi 600.

Condiție de livrare:

Opţiunea 1
⌀ piesei: 40 – 300 mm
Opţiunea 2
⌀ piesei: 158 – 500 mm
Opţiunea 3
sarcină verticală max.: 400 kg

Livrare:

Inclusiv şuruburi de prindere şi şuruburi de oprire pentru transportul vertical al sarcinilor.

Notă:

Activarea magneţilor de ridicare a sarcinilor doar pe suprafeţe magnetice!
Capacitatea portantă maximă diferă în funcţie de opţiune.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Pereche de piese polare  600

Pereche de piese polare 600

La cerere
În stoc
26 livrabil imediat
349,44 €
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
1.008,80 €
Grosime minimă a peretelui materialului neted 30
Grosime minimă a peretelui materialului rotund 25
Dimensiune D 87
Dimensiune E 95
Dimensiune F 231
Capacitate portantă maximă rotundă 300
Tip produs Piese polare Magnet de ridicare a sarcinilor

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.