{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ maxim rotund | 300 mm | |
Lungime maximă plană | 2.250 mm | |
Lăţime maximă plană | 1.500 mm | |
Grosime minimă a peretelui materialului neted | 30 mm | |
Grosime minimă a peretelui materialului rotund | 25 mm | |
Dimensiune A | 246 mm | |
Dimensiune B | 276 mm | |
Dimensiune C | 98 mm | |
Dimensiune D | 87 mm | |
Dimensiune E | 95 mm | |
Dimensiune F | 231 mm | |
Dimensiune G | 21 mm | |
Capacitate portantă maximă | 600 kg | |
Capacitate portantă maximă rotundă | 300 kg | |
Greutate | 15 kg | |
Tip produs | Magnet de ridicare a sarcinilor |
Cod articol | 382020 600 | |
EAN / GTIN | 4062406257781 | |
Număr producător | 382020 600 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Magnet de ridicare a sarcinilor LM1 600 kg
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
1.008,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat
349,44 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Grosime minimă a peretelui materialului neted | 30 | |
Grosime minimă a peretelui materialului rotund | 25 | |
Dimensiune D | 87 | |
Dimensiune E | 95 | |
Dimensiune F | 231 | |
Capacitate portantă maximă rotundă | 300 | |
Tip produs | Magnet de ridicare a sarcinilor | Piese polare |