{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ maxim rotund | 750 mm | |
Lungime maximă plană | 3.000 mm | |
Lăţime maximă plană | 1.500 mm | |
Grosime minimă a peretelui materialului neted | 40 mm | |
Grosime minimă a peretelui materialului rotund | 40 mm | |
Dimensiune A | 285 mm | |
Dimensiune B | 320 mm | |
Dimensiune C | 140 mm | |
Dimensiune D | 109 mm | |
Dimensiune E | 140 mm | |
Dimensiune F | 346 mm | |
Dimensiune G | 34 mm | |
Capacitate portantă maximă | 1.000 kg | |
Capacitate portantă maximă rotundă | 500 kg | |
Greutate | 33 kg | |
Tip produs | Magnet de ridicare a sarcinilor |
Cod articol | 382020 1000 | |
EAN / GTIN | 4062406257798 | |
Număr producător | 382020 1000 |