{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ maxim rotund | 300 mm | |
Lungime maximă plană | 2.000 mm | |
Lăţime maximă plană | 1.000 mm | |
Grosime minimă a peretelui materialului neted | 25 mm | |
Grosime minimă a peretelui materialului rotund | 20 mm | |
Dimensiune A | 161 mm | |
Dimensiune B | 191 mm | |
Dimensiune C | 98 mm | |
Dimensiune D | 87 mm | |
Dimensiune E | 95 mm | |
Dimensiune F | 231 mm | |
Dimensiune G | 21 mm | |
Capacitate portantă maximă | 300 kg | |
Capacitate portantă maximă rotundă | 150 kg | |
Greutate | 9,5 kg | |
Tip produs | Magnet de ridicare a sarcinilor |
Cod articol | 382020 300 | |
EAN / GTIN | 4062406257774 | |
Număr producător | 382020 300 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Magnet de ridicare a sarcinilor LM1 300 kg
La cerere
În stoc
39 livrabil imediat
776,88 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat
237,12 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Greutate | 9,5 | |
⌀ maxim rotund | 300 | |
Grosime minimă a peretelui materialului neted | 25 | |
Dimensiune C | 98 | |
Dimensiune G | 21 | |
Dimensiune B | 191 | |
Tip produs | Magnet de ridicare a sarcinilor | Piese polare |