{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ maxim rotund | 450 mm | |
Lungime maximă plană | 3.000 mm | |
Grosime minimă a peretelui materialului neted | 40 mm | |
Grosime minimă a peretelui materialului rotund | 25 mm | |
Dimensiune A | 284 mm | |
Dimensiune B | 342 mm | |
Dimensiune C | 133 mm | |
Dimensiune D | 131 mm | |
Dimensiune E | 88 mm | |
Dimensiune F | 225 mm | |
Dimensiune G | 52 mm | |
Capacitate portantă maximă | 1.000 kg | |
Capacitate portantă maximă rotundă | 400 kg | |
Greutate | 36 kg | |
Tip produs | Magnet de ridicare a sarcinilor |
Cod articol | 382001 1000 | |
EAN / GTIN | 2050001944061 | |
Număr producător | MAXX1000 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Magnet ridicare sarcină MaxX, Sarcină portantă maximă (plan): 1000kg
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
1552,21 €
1.320,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
1.854,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungime maximă plană | 3.000 mm | 3.000 mm |
Grosime minimă a peretelui materialului neted | 40 mm | 40 mm |
Grosime minimă a peretelui materialului rotund | 25 mm | 40 mm |
Dimensiune C | 133 mm | 140 mm |
Dimensiune D | 131 mm | 109 mm |
Capacitate portantă maximă | 1.000 kg | 1.000 kg |
Dimensiune B | 342 mm | 320 mm |