{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ maxim rotund | 500 mm | |
Lungime maximă plană | 3.000 mm | |
Grosime minimă a peretelui materialului neted | 45 mm | |
Grosime minimă a peretelui materialului rotund | 30 mm | |
Dimensiune A | 316 mm | |
Dimensiune B | 383 mm | |
Dimensiune C | 166 mm | |
Dimensiune D | 171 mm | |
Dimensiune E | 122 mm | |
Dimensiune F | 330 mm | |
Dimensiune G | 64 mm | |
Capacitate portantă maximă | 1.500 kg | |
Capacitate portantă maximă rotundă | 600 kg | |
Greutate | 66 kg | |
Tip produs | Magnet de ridicare a sarcinilor |
Cod articol | 382001 1500 | |
EAN / GTIN | 2050001944078 | |
Număr producător | MAXX1500 |