{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ maxim rotund | 300 mm | |
Lungime maximă plană | 1.500 mm | |
Grosime minimă a peretelui materialului neted | 20 mm | |
Grosime minimă a peretelui materialului rotund | 10 mm | |
Dimensiune A | 165 mm | |
Dimensiune B | 210 mm | |
Dimensiune C | 79 mm | |
Dimensiune D | 79 mm | |
Dimensiune E | 63 mm | |
Dimensiune F | 135 mm | |
Dimensiune G | 35 mm | |
Capacitate portantă maximă | 300 kg | |
Capacitate portantă maximă rotundă | 150 kg | |
Greutate | 7,5 kg | |
Tip produs | Magnet de ridicare a sarcinilor |
Cod articol | 382001 300 | |
EAN / GTIN | 2050002081598 |