Magnet ridicare sarcină MaxX 200 kg

Cod articol: 382001 200
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ maxim rotund 300 mm
Lungime maximă plană 1.500 mm
Grosime minimă a peretelui materialului neted 20 mm
Grosime minimă a peretelui materialului rotund 10 mm
Dimensiune A 110 mm
Dimensiune B 160 mm
Dimensiune C 79 mm
Dimensiune D 79 mm
Dimensiune E 63 mm
Dimensiune F 133 mm
Dimensiune G 35 mm
Capacitate portantă maximă 200 kg
Capacitate portantă maximă rotundă 100 kg
Greutate 4,5 kg
Tip produs Magnet de ridicare a sarcinilor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 382001 200

Descriere

Execuţie:

Formă compactă şi robustă cu magneţi permanenţi din neodim. Pe baza principiului „coroanei neutre”, sunt prevenite dispersiile magnetice şi sunt împiedicate forţele de atracţie nedorite faţă de încărcăturile limitrofe. Datorită corpului de bază confecţionat dintr-un singur bloc, fără cordoane de sudură, este garantată o performanţă constantă. Un dispozitiv de blocare blochează pârghia şi împiedică o desprindere accidentală a sarcinii. Forţă certificată de desprindere.

Aplicaţie:

Manevrare şi transport rapide şi simple a materialelor plate şi rotunde, cu singuranţă triplă.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    Sarcină portantă maximă (plan) (kg) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături