Piuliţă T lungă 28/M24 mm

Cod articol: 375325 28/M24
La cerere
În stoc
50 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dimensiunea nominală a canalelor în T / filet (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip 508L
Dimensiunea nominală a canalelor în T 28 mm
Filet M24
Înălţime cursor 36 mm
Lăţime a 27,7 mm
Lăţime e 44 mm
Înălţime k 18 mm
Lungime 88 mm
Tip produs Piuliţă T

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 375325 28/M24
EAN / GTIN 4020772084745
Număr producător 84749

Descriere

Aplicaţie:

Recomandat în special pentru maşinile de precizie pentru protejarea canalelor mesei.

Material:

Oţel de îmbunătăţire, clasa de rezistenţă 10.