Piuliţă T lungă 14/M12 mm

Cod articol: 375325 14/M12
La cerere
În stoc
366 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip 508L
Dimensiunea nominală a canalelor în T 14 mm
Filet M12
Înălţime cursor 16 mm
Lăţime a 13,7 mm
Lăţime e 22 mm
Înălţime k 8 mm
Lungime 44 mm
Tip produs Piuliţă T

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 375325 14/M12
EAN / GTIN 4020772084684
Număr producător 84681

Descriere

Aplicaţie:

Recomandat în special pentru maşinile de precizie pentru protejarea canalelor mesei.

Material:

Oţel de îmbunătăţire, clasa de rezistenţă 10.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    Dimensiunea nominală a canalelor în T / filet (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături