{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Tip | 508L | |
Dimensiunea nominală a canalelor în T | 22 mm | |
Filet | M20 | |
Înălţime cursor | 28 mm | |
Lăţime a | 21,7 mm | |
Lăţime e | 35 mm | |
Înălţime k | 14 mm | |
Lungime | 70 mm | |
Tip produs | Piuliţă T |
Cod articol | 375325 22/M20 | |
EAN / GTIN | 4020772084721 | |
Număr producător | 84723 |