Piuliţă T lungă 12/M10 mm

Cod articol: 375325 12/M10
La cerere
În stoc
112 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dimensiunea nominală a canalelor în T / filet (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip 508L
Dimensiunea nominală a canalelor în T 12 mm
Filet M10
Înălţime cursor 14 mm
Lăţime a 11,7 mm
Lăţime e 18 mm
Înălţime k 7 mm
Lungime 36 mm
Tip produs Piuliţă T

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 375325 12/M10
EAN / GTIN 4020772084677
Număr producător 84673

Descriere

Aplicaţie:

Recomandat în special pentru maşinile de precizie pentru protejarea canalelor mesei.

Material:

Oţel de îmbunătăţire, clasa de rezistenţă 10.