Piuliţă T lungă 20/M18 mm

Cod articol: 375325 20/M18
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dimensiunea nominală a canalelor în T / filet (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip 508L
Dimensiunea nominală a canalelor în T 20 mm
Filet M18
Înălţime cursor 24 mm
Lăţime a 19,7 mm
Lăţime e 32 mm
Înălţime k 12 mm
Lungime 64 mm
Tip produs Piuliţă T

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 375325 20/M18
EAN / GTIN 4020772084714
Număr producător 84715

Descriere

Aplicaţie:

Recomandat în special pentru maşinile de precizie pentru protejarea canalelor mesei.

Material:

Oţel de îmbunătăţire, clasa de rezistenţă 10.