Piuliţă T lungă 18/M16 mm

Cod articol: 375325 18/M16
La cerere
În stoc
330 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dimensiunea nominală a canalelor în T / filet (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip 508L
Dimensiunea nominală a canalelor în T 18 mm
Filet M16
Înălţime cursor 20 mm
Lăţime a 17,7 mm
Lăţime e 28 mm
Înălţime k 10 mm
Lungime 56 mm
Tip produs Piuliţă T

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 375325 18/M16
EAN / GTIN 4020772084707
Număr producător 84707

Descriere

Aplicaţie:

Recomandat în special pentru maşinile de precizie pentru protejarea canalelor mesei.

Material:

Oţel de îmbunătăţire, clasa de rezistenţă 10.