Piuliţă T lungă 16/M14 mm

Cod articol: 375325 16/M14
La cerere
În stoc
149 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dimensiunea nominală a canalelor în T / filet (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip 508L
Dimensiunea nominală a canalelor în T 16 mm
Filet M14
Înălţime cursor 18 mm
Lăţime a 15,7 mm
Lăţime e 25 mm
Înălţime k 9 mm
Lungime 50 mm
Tip produs Piuliţă T

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 375325 16/M14
EAN / GTIN 4020772084691
Număr producător 84699

Descriere

Aplicaţie:

Recomandat în special pentru maşinile de precizie pentru protejarea canalelor mesei.

Material:

Oţel de îmbunătăţire, clasa de rezistenţă 10.