S890 ESZ D1.25-4-W1.25R08 Freze cu Plăcuţe pătrate cu două fețe cu 8 muchii de tăiere

Cod articol: 3423225
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie NEODO
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3423225
EAN / GTIN 7291075482133
Număr producător 3423225
L-Număr L23980 2771

Descriere

Descriere:

Freze cu Plăcuţe pătrate cu două fețe cu 8 muchii de tăiere

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1-1/4″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 1-1/4″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 1-1/4″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 4
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.2″
  • Numărul de tăişuri (NOF): 4
  • Lungime funcţională (LF): 4-3/4″
  • Lungimea capului (LH): 1-3/4″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): S890 SZMU 0804
  • Lungime totală (OAL): 4-1/4″
  • Tip de coadă: Weldon
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade