RDS FR D2.50-07-1.00-12 Freze frontale cu Plăcuţe rotunde pe două fețe cu 12 muchii de tăiere

Cod articol: 3393591
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie ROUNDMILL
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3393591
EAN / GTIN 7291075481396
Număr producător 3393591
L-Număr L23980 2568

Descriere

Descriere:

Freze frontale cu Plăcuţe rotunde pe două fețe cu 12 muchii de tăiere

Caracteristică:

  • Tipul arborelui: A
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 2.025″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 2-1/2″
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 2-1/2″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 7
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.098″
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 2.252″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): RDS RNMU1255EN-HP
  • Lungime totală (OAL): 1-3/4″

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "ROUNDMILL" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături