RDS RNMU1255EN-HP IC882 Plăcuțe rotunde pe două fețe cu 12 muchii de tăiere pentru frezarea profilurilor

Cod articol: 3368771
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ROUNDMILL
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3368771
EAN / GTIN 7291075481280
Număr producător 3368771
L-Număr L23910 986

Descriere

Descriere:

Plăcuțe rotunde pe două fețe cu 12 muchii de tăiere pentru frezarea profilurilor

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 6 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Grosimea plăcuţei (S): 5.43 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.35 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.1 mm/dinte

Produse potrivite

Suport de scule

Din aceeași serie "ROUNDMILL" Vedeţi-le pe toate