ER D07A12-3-C12-05 Freze cu Plăcuţe rotunde indexabile pentru frezarea profilurilor

Cod articol: 3101636
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie ROUNDMILL
Tip produs Freză de copiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3101636
EAN / GTIN 7291075117936
Număr producător 3101636
L-Număr L23980 1076

Descriere

Descriere:

Freze cu Plăcuţe rotunde indexabile pentru frezarea profilurilor

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 11.7 mm
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 12 mm
  • Raza la colţ (RE): 2.5 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 7 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 7 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 12 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 3
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 2.5 mm
  • Tip frontal A
  • Lungimea capului (LH): 40 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): RXCR 05T1
  • Lungime totală (OAL): 100 mm
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 6 Grade
  • Tip de coadă rotund

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "ROUNDMILL" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături