FR D137A200-4-.75-16 Freze frontale cu Plăcuţe rotunde pentru profilarea și frezarea colțurilor rotunde

Cod articol: 3102961
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie ROUNDMILL
    Tip produs Freză de copiere

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3102961
    EAN / GTIN 7291075159011
    Număr producător 3102961
    L-Număr L23980 2053

    Descriere

    Descriere:

    Freze frontale cu Plăcuţe rotunde pentru profilarea și frezarea colțurilor rotunde

    Caracteristică:

    • Tipul arborelui: A
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 3/4″
    • Diametrul de aşchiere (DC): 1.37″
    • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 2″
    • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 2″
    • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
    • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 4
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.315″
    • Lungime totală (OAL): 2″

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "ROUNDMILL" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături