RCMW 1605H-T IC928 Plăcuţe pentru frezare rotundă cu cilindru de fixare și 8 indexări.

Cod articol: 5604142
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie ROUNDMILL
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5604142
EAN / GTIN 7291075160161
Număr producător 5604142
L-Număr L23970 349

Descriere

Descriere:

Plăcuţe pentru frezare rotundă cu cilindru de fixare și 8 indexări.

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 8 mm
  • Diametrul interior al locaşului de aşezare pentru plăcuţe (INSBD): 10 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 4.8 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.7 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.2 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 8

Produse potrivite

Din aceeași serie "ROUNDMILL" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături