ER D08A15-2-C20-07 Freze cu Plăcuţe rotunde indexabile pentru frezarea profilurilor

Cod articol: 3101791
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie ROUNDMILL
    Tip produs Freză de copiere

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3101791
    EAN / GTIN 7291075117943
    Număr producător 3101791
    L-Număr L23980 2411

    Descriere

    Descriere:

    Freze cu Plăcuţe rotunde indexabile pentru frezarea profilurilor

    Caracteristică:

    • Diametrul corpului (BD): 13.5 mm
    • Conicitatea corpului (BHTA): 5 Grade
    • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 20 mm
    • Raza la colţ (RE): 3.5 mm
    • Diametrul de aşchiere (DC): 8 mm
    • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 8 mm
    • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 15 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
    • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 2
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 3.5 mm
    • Tip frontal B
    • Lungimea capului (LH): 40 mm
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): RXCR 0702
    • Lungime totală (OAL): 140 mm
    • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 15 Grade
    • Tip de coadă rotund
    • Lungime utilă (LU): 40 mm

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "ROUNDMILL" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături