ER D062A100-2-C1.00-.38 Freze de capăt cu Plăcuţe rotunde pentru profilarea și frezarea colțurilor rotunde

Cod articol: 3102046
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie ROUNDMILL
    Tip produs Freză de copiere

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3102046
    EAN / GTIN 7291075117806
    Număr producător 3102046
    L-Număr L23980 2396

    Descriere

    Descriere:

    Freze de capăt cu Plăcuţe rotunde pentru profilarea și frezarea colțurilor rotunde

    Caracteristică:

    • Diametrul corpului (BD): 0.944″
    • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1″
    • Diametrul de aşchiere (DC): 0.62″
    • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 0.62″
    • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 1″
    • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
    • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 2
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.19″
    • Tip frontal: A
    • Lungimea capului (LH): 1.38″
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): RXMT 32
    • Lungime totală (OAL): 6-1/2″
    • Tip de coadă: rotund

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "ROUNDMILL" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături