ER D087A150-3-C1.25-16 Freze de capăt cu Plăcuţe rotunde pentru profilarea și frezarea colțurilor rotunde

Cod articol: 3103193
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie ROUNDMILL
Tip produs Freză de copiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3103193
EAN / GTIN 7291075117837
Număr producător 3103193
L-Număr L23980 2295

Descriere

Descriere:

Freze de capăt cu Plăcuţe rotunde pentru profilarea și frezarea colțurilor rotunde

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 1.181″
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1-1/4″
  • Diametrul de aşchiere (DC): 0.87″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 0.87″
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 1-1/2″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 3
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.157″
  • Tip frontal: A
  • Lungimea capului (LH): 1.97″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): RCCW 1605
  • Lungime totală (OAL): 6.3″
  • Tip de coadă: rotund

Produse potrivite

Din aceeași serie "ROUNDMILL" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături