RXCR 05T1 IC328 Plăcuțe rotunde, rectificate cu precizie, cu unghi de atac pozitiv

Cod articol: 5602345
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie ISCARMILL
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5602345
EAN / GTIN 7291075118322
Număr producător 5602345
L-Număr L23910 1068

Descriere

Descriere:

Plăcuțe rotunde, rectificate cu precizie, cu unghi de atac pozitiv

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 2.5 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 1.5 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.1 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.05 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 8

Produse potrivite

Din aceeași serie "ISCARMILL" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături