RDS RNMW1255EN-T IC808 Plăcuțe rotunde pe două fețe cu 12 muchii de tăiere pentru frezarea profilurilor

Cod articol: 3409790
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie ROUNDMILL
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3409790
    EAN / GTIN 7291075481303
    Număr producător 3409790
    L-Număr L23910 713

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuțe rotunde pe două fețe cu 12 muchii de tăiere pentru frezarea profilurilor

    Caracteristică:

    • Raza la colţ (RE): 6 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
    • Grosimea plăcuţei (S): 5.43 mm
    • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.35 mm/dinte
    • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.1 mm/dinte

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Din aceeași serie "ROUNDMILL" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături