RDS FR D050-06-22-12 Freze pentru frezarea frontală cu Plăcuţe rotunde pe două fețe cu 12 muchii de tăiere

Cod articol: 3393593
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie ROUNDMILL
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3393593
EAN / GTIN 7291075481365
Număr producător 3393593
L-Număr L23980 69

Descriere

Descriere:

Freze pentru frezarea frontală cu Plăcuţe rotunde pe două fețe cu 12 muchii de tăiere

Caracteristică:

  • Tipul arborelui A
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 22 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 37.9 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 50 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 50 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 6
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 2.5 mm
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 48 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): RDS RNMU1255EN-HP
  • Lungime totală (OAL): 40 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "ROUNDMILL" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături