{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ cozii d1 | 50 mm | |
⌀ de strângere d2 | 18 mm | |
⌀ d4 | 54 mm | |
l1 | 75 mm | |
l2 | 5 mm | |
Execuţie | Gaură alungită | |
Tip produs | Adaptor de reducţie |
Cod articol | 319426 50/18 | |
EAN / GTIN | 4045197586889 | |
Număr producător | 319426 50/18 |