Reducţie 32/12 mm

Cod articol: 319426 32/12
La cerere
În stoc
189 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii d1 / ⌀ prinderii d2 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii d1 32 mm
⌀ de strângere d2 12 mm
⌀ d4 40 mm
l1 58 mm
l2 5 mm
Execuţie Bucşe cu şuruburi pentru fixare
Tip produs Adaptor de reducţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 319426 32/12
EAN / GTIN 4045197586698
Număr producător 319426 32/12

Descriere

Execuţie:

Recomandat pentru suportul VDI forma E2 (Cod 319275319405).
Poate fi utilizat pentru răcire interioară, nu are canale. Scula este fixată şi tensionată cu 2 şuruburi de fixare.

Aplicaţie:

Pentru reducerea ⌀ pentru scule cu coadă cilindrică.