{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ cozii d1 | 32 mm | |
⌀ de strângere d2 | 8 mm | |
⌀ d4 | 40 mm | |
l1 | 58 mm | |
l2 | 5 mm | |
Execuţie | Fig. 1 | |
Tip produs | Adaptor de reducţie |
Cod articol | 319426 32/8 | |
EAN / GTIN | 4045197586674 | |
Număr producător | 319426 32/8 |