Reducţie 40/25 mm

Cod articol: 319426 40/25
La cerere
În stoc
192 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii d1 / ⌀ prinderii d2 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ cozii d1 40 mm
    ⌀ de strângere d2 25 mm
    ⌀ d4 44 mm
    l1 58 mm
    l2 5 mm
    Execuţie Gaură alungită
    Tip produs Adaptor de reducţie

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 319426 40/25
    EAN / GTIN 4045197586834
    Număr producător 319426 40/25

    Descriere

    Execuţie:

    Recomandat pentru suportul VDI forma E2 (Cod 319275319405).
    Poate fi utilizat pentru răcire interioară, nu are canale. Scula este fixată şi tensionată cu 2 şuruburi de fixare.

    Aplicaţie:

    Pentru reducerea ⌀ pentru scule cu coadă cilindrică.