{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ cozii d1 | 25 mm | |
⌀ de strângere d2 | 14 mm | |
⌀ d4 | 29 mm | |
l1 | 50 mm | |
l2 | 4 mm | |
Execuţie | Canal longitudinal | |
Tip produs | Adaptor de reducţie |
Cod articol | 319426 25/14 | |
EAN / GTIN | 4045197586612 | |
Număr producător | 319426 25/14 |