Reducţie 50/12 mm

Cod articol: 319426 50/12
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii d1 50 mm
⌀ de strângere d2 12 mm
⌀ d4 54 mm
l1 75 mm
l2 5 mm
Execuţie Ştift de fixare
Tip produs Adaptor de reducţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 319426 50/12
EAN / GTIN 4045197586858
Număr producător 319426 50/12

Descriere

Execuţie:

Recomandat pentru suportul VDI forma E2 (Cod 319275319405).
Poate fi utilizat pentru răcire interioară, nu are canale. Scula este fixată şi tensionată cu 2 şuruburi de fixare.

Aplicaţie:

Pentru reducerea ⌀ pentru scule cu coadă cilindrică.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    ⌀ cozii d1 / ⌀ prinderii d2 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături