Reducţie 25/18 mm

Cod articol: 319426 25/18
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii d1 / ⌀ prinderii d2 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ cozii d1 25 mm
    ⌀ de strângere d2 18 mm
    ⌀ d4 29 mm
    l1 50 mm
    l2 4 mm
    Execuţie Canal longitudinal
    Tip produs Adaptor de reducţie

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 319426 25/18
    EAN / GTIN 4045197586636
    Număr producător 319426 25/18

    Descriere

    Execuţie:

    Recomandat pentru suportul VDI forma E2 (Cod 319275319405).
    Poate fi utilizat pentru răcire interioară, nu are canale. Scula este fixată şi tensionată cu 2 şuruburi de fixare.

    Aplicaţie:

    Pentru reducerea ⌀ pentru scule cu coadă cilindrică.