IQ845 FSYD2.0-05-0.75-R05 Freze frontale de 50°, cu Plăcuţe pătrate cu 8 muchii de tăiere

Cod articol: 3181232
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie DOVEIQMILL
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3181232
EAN / GTIN 7291075355673
Număr producător 3181232
L-Număr L23980 2279

Descriere

Descriere:

Freze frontale de 50°, cu Plăcuţe pătrate cu 8 muchii de tăiere

Caracteristică:

  • Tipul arborelui: A
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 3/4″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 2″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 2.23″
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 2.23″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 5
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.1″
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 1-3/4″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): IQ845 SYHU 0503ADN-ML
  • Lungime totală (OAL): 1-3/4″
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 50 Grade