{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pentru universal tip | 350 mm | |
Lungime L | 137 mm | |
Înălţime H | 63 mm | |
Lăţimea canalului D | 12,72 mm | |
Distanţă între găuri L | 76,2 mm | |
Lungimea punţii A | 19,02 mm | |
Recomandat şi pentru universal tip | 400 mm | |
Recomandat pentru codul de culoare | Universal Röhm cu spirală plană şi bacuri | |
Tip produs | Bacuri pentru universal cu spirală plană |
Cod articol | 314400 350 | |
EAN / GTIN | 4019208034577 | |
Număr producător | 107639 |