{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pentru universal tip | 140 mm | |
Lungime L | 74 mm | |
Înălţime H | 42 mm | |
Lăţimea canalului D | 7,96 mm | |
Distanţă între găuri L | 38,1 mm | |
Lungimea punţii A | 12,67 mm | |
Recomandat şi pentru universal tip | 160 mm | |
Recomandat pentru codul de culoare | Universal Röhm cu spirală plană şi bacuri | |
Tip produs | Bacuri pentru universal cu spirală plană |
Cod articol | 314400 140 | |
EAN / GTIN | 4019208035482 | |
Număr producător | 108581 |