{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pentru universal tip | 315 mm | |
Lungime L | 120 mm | |
Înălţime H | 58 mm | |
Lăţimea canalului D | 12,72 mm | |
Distanţă între găuri L | 63,5 mm | |
Lungimea punţii A | 19,02 mm | |
Recomandat pentru codul de culoare | Universal Röhm cu spirală plană şi bacuri | |
Tip produs | Bacuri pentru universal cu spirală plană |
Cod articol | 314400 315 | |
EAN / GTIN | 4019208034560 | |
Număr producător | 107638 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Set de bacuri 3 piese, moi 315 mm
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
|
|
Lăţime B | 37 | |
Pentru universal tip | 315 | 315 |
Înălţime H | 58 | 55 |
Lungime L | 120 | 120 |
Lăţimea canalului D | 12,72 | |
Recomandat pentru codul de culoare | Universal Röhm cu spirală plană şi bacuri | HOLEX Universal de strung cu spirală plană şi bacuri |
Tip produs | Bacuri pentru universal cu spirală plană | Bacuri pentru universal cu spirală plană |