{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pentru universal tip | 200 mm | |
Lungime L | 87 mm | |
Înălţime H | 43 mm | |
Lăţimea canalului D | 7,96 mm | |
Distanţă între găuri L | 44,45 mm | |
Lungimea punţii A | 12,67 mm | |
Recomandat pentru codul de culoare | Universal Röhm cu spirală plană şi bacuri | |
Tip produs | Bacuri pentru universal cu spirală plană |
Cod articol | 314400 200 | |
EAN / GTIN | 4019208035499 | |
Număr producător | 108582 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Set de bacuri 3 piese, moi, Pentru universal tip: 200mm
La cerere
În stoc
42 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
80 livrabil imediat
|
|
Distanţă între găuri L | 44,45 mm | |
Pentru universal tip | 200 mm | 200 mm |
Înălţime H | 43 mm | 43,5 mm |
Lungime L | 87 mm | 90 mm |
Lăţimea canalului D | 7,96 mm | |
Recomandat pentru codul de culoare | Universal Röhm cu spirală plană şi bacuri | HOLEX Universal de strung cu spirală plană şi bacuri |
Tip produs | Bacuri pentru universal cu spirală plană | Bacuri pentru universal cu spirală plană |