Set de bacuri 3 piese, moi 100 mm

Cod articol: 314400 100
Setați prețul 3 buc. (26,53 € / 1 buc.)
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru universal tip (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru universal tip 100 mm
Lungime L 53 mm
Înălţime H 30 mm
Lăţimea canalului D 7,96 mm
Distanţă între găuri L 24 mm
Lungimea punţii A 9,49 mm
Recomandat pentru codul de culoare Universal Röhm cu spirală plană şi bacuri
Tip produs Bacuri pentru universal cu spirală plană

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 314400 100
EAN / GTIN 4019208034539
Număr producător 107633

Descriere

Execuţie:

Suprafaţă de aşezare frezată fin, nebrunată.

Aplicaţie:

Pentru asamblare pe portbacuri călite.

Material:

16 MnCr5

Adaptat pentru:

Universal cu trei bacuri Cod 310505; 310655; 310705.

Notă:

  • În principiu, bacurile pot fi înlocuite atât timp cât ghidajul din corp nu este închis.
  • Bacurile moi, de exterior şi de interior cumpărate ulterior trebuie rectificate în universal prin rotire plană şi concentrică.