{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pentru universal tip | 250 mm | |
Lungime L | 103 mm | |
Înălţime H | 53 mm | |
Lăţimea canalului D | 12,72 mm | |
Distanţă între găuri L | 53,95 mm | |
Lungimea punţii A | 19,02 mm | |
Recomandat pentru codul de culoare | Universal Röhm cu spirală plană şi bacuri | |
Tip produs | Bacuri pentru universal cu spirală plană |
Cod articol | 314400 250 | |
EAN / GTIN | 4019208034553 | |
Număr producător | 107637 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Set de bacuri 3 piese, moi 250 mm
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
82 livrabil imediat
|
|
Lăţime B | 32 | |
Pentru universal tip | 250 | 250 |
Înălţime H | 53 | 51,5 |
Lungime L | 103 | 106 |
Lăţimea canalului D | 12,72 | |
Recomandat pentru codul de culoare | Universal Röhm cu spirală plană şi bacuri | HOLEX Universal de strung cu spirală plană şi bacuri |
Tip produs | Bacuri pentru universal cu spirală plană | Bacuri pentru universal cu spirală plană |