{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pentru universal tip | 125 mm | |
Lungime L | 62 mm | |
Înălţime H | 38 mm | |
Lăţimea canalului D | 7,96 mm | |
Distanţă între găuri L | 32 mm | |
Lungimea punţii A | 12,67 mm | |
Recomandat pentru codul de culoare | Universal Röhm cu spirală plană şi bacuri | |
Tip produs | Bacuri pentru universal cu spirală plană |
Cod articol | 314400 125 | |
EAN / GTIN | 4019208034546 | |
Număr producător | 107634 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Set de bacuri 3 piese, moi 125 mm
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat
|
|
Distanţă între găuri L | 32 | |
Lăţime B | 22 | |
Pentru universal tip | 125 | 125 |
Înălţime H | 38 | 38,5 |
Lungime L | 62 | 64 |
Recomandat pentru codul de culoare | Universal Röhm cu spirală plană şi bacuri | HOLEX Universal de strung cu spirală plană şi bacuri |
Tip produs | Bacuri pentru universal cu spirală plană | Bacuri pentru universal cu spirală plană |