IQ845 FSY D200-14-60-R07 Freze frontale de 50° pentru plăcuțe pătrate cu 8 muchii de tăiere

Cod articol: 3107002
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie DOVEIQMILL
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3107002
EAN / GTIN 7291075311563
Număr producător 3107002
L-Număr L23980 1118

Descriere

Descriere:

Freze frontale de 50° pentru plăcuțe pătrate cu 8 muchii de tăiere

Caracteristică:

  • Tipul arborelui C
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 60 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Extern
  • Diametrul de aşchiere (DC): 200 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 209.4 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 209.4 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 14
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 4.6 mm
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 135 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): IQ845 SYHU 0704ADN
  • Lungime totală (OAL): 63 mm
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 50 Grade