Mandrină hidraulică scurte, subţiri, HSK-A 63, ⌀ de strângere D1: 32mm

Cod articol: 307508 32
Individual prices for business customers after login.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de strângere D1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Normă pentru suport: ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7
  • Forma: A
  • Răcire interioară: Da, cu max. 80 bari
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 2,5 la 25000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 3

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ de prindere D1 32 mm
Suport HSK-A 63
Normă pentru suport ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7
Forma A
Răcire interioară Da, cu max. 80 bari
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Concentricitate ≤ 3 µm
Strategie de aşchiere HSC
Lungime activă dimensiune A 125 mm
⌀ D2 63 mm
⌀ exterior D 59 mm
L2 63 mm
L3 60 mm
Interval de reglaj V 10 mm
Filet M M16×1
Reducţie recomandată 302175; 302180; 302177; 302187
Gaură Balluffchip da
Tip produs Mandrină hidraulică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 307508 32
EAN / GTIN 2050001653345
Număr producător 16.507.63.32.Z

Descriere

Execuţie:

  • Ajustare axială pe lungime, interval de reglare 10 mm.
  • Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.

Aplicaţie:

  • Rată înaltă de aşchiere (totuşi fără aşchiere dificilă extremă).
  • Pentru găurire, alezare şi frezare.

Accesorii opţionale:

Manșoane de reducere Cod 302135 - 302187, țeavă de lichid de răcire Cod 309880, cheie tubulară Cod 309890, ștergătoare cilindrice Cod 343720.
Şuruburile opritoare WTE pentru strângere directă, respectiv pentru utilizarea adaptoarelor de reducţie sunt disponibile la cerere.

Notă:

Dimensiunea A = 200 mm se livrează la cerere!

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Mandrină hidraulică scurte, subţiri, HSK-A 63, ⌀ de strângere D<sub>1</sub>: 32mm

Mandrină hidraulică scurte, subţiri, HSK-A 63, ⌀ de strângere D1: 32mm

La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
513,97 €
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat
373,00 €
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
343,00 €
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
453,00 €
Suport HSK-A 63 HSK-A 100 scurt HSK-A 63 HSK-A 100
Normă pentru suport ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 ISO 12164-1; DIN 69893 DIN 69893; DIN 69893; DIN 69882-7 ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69882-7
Lungime activă dimensiune A 125 mm 100 mm 125 mm 110 mm
⌀ exterior D 59 mm 72 mm 59 mm 67 mm
Forma A A A A
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1 G 2,5 la 25000 min-1 G 2,5 la 25000 min-1 G 2,5 la 25000 min-1
Tip produs Mandrină hidraulică Mandrină hidraulică Mandrină hidraulică Mandrină hidraulică