{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 20 mm | |
Suport | HSK-A 63 | |
Normă pentru suport | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Forma | A | |
Răcire interioară | Da, cu max. 80 bari | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC | |
Lungime activă dimensiune A | 90 mm | |
⌀ D2 | 42 mm | |
⌀ exterior D | 50 mm | |
L2 | 48 mm | |
L3 | 48 mm | |
Interval de reglaj V | 10 mm | |
Filet M | M16×1 | |
Reducţie recomandată | 302155; 302160; 302165; 302150 | |
Gaură Balluffchip | da | |
Tip produs | Mandrină hidraulică |
Cod articol | 307508 20 | |
EAN / GTIN | 2050001653321 | |
Număr producător | 16.507.63.20.Z |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mandrină hidraulică scurte, subţiri 20 mm
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
457,32 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
43 livrabil imediat
403,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
49 livrabil imediat
301,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
427,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
303,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
45 livrabil imediat
432,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | HSK-A 63 | HSK-A 63 | HSK-A 63 | HSK-A 100 | HSK-A 63 | HSK-A 100 |
Lungime activă dimensiune A | 90 | 90 | 90 | 105 | 90 | 105 |
Gaură Balluffchip | da | da | da | da | da | da |
Răcire interioară | Da, cu max. 80 bari | Da, cu max. 80 bari | Da, cu max. 80 bari | Da, cu max. 80 bari | Da, cu max. 80 bari | Da, cu max. 80 bari |
⌀ de prindere D1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 |
Reducţie recomandată | 302155; 302160; 302165; 302150 | 302155; 302160; 302165; 302150 | 302155; 302160; 302165; 302150 | 302155; 302160; 302165; 302150 | 302155; 302160; 302165; 302150 | 302155; 302160; 302165; 302150 |