{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 16 mm | |
Suport | HSK-A 63 | |
Normă pentru suport | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Forma | A | |
Răcire interioară | Da, cu max. 80 bari | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC | |
Lungime activă dimensiune A | 90 mm | |
⌀ D2 | 38 mm | |
⌀ exterior D | 50 mm | |
L2 | 46 mm | |
L3 | 45 mm | |
Interval de reglaj V | 10 mm | |
Filet M | M12×1 | |
Gaură Balluffchip | da | |
Tip produs | Mandrină hidraulică |
Cod articol | 307508 16 | |
EAN / GTIN | 2050001653314 | |
Număr producător | 16.507.63.16.Z |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mandrină hidraulică scurte, subţiri 16 mm
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
498,52 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
432,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
327,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
331,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ D2 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Lungime activă dimensiune A | 90 | 90 | 90 | 90 |
Gaură Balluffchip | da | da | da | da |
Forma | A | A | A | A |
Răcire interioară | Da, cu max. 80 bari | Da, cu max. 80 bari | Da, cu max. 80 bari | Da, cu max. 80 bari |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 |
Tip produs | Mandrină hidraulică | Mandrină hidraulică | Mandrină hidraulică | Mandrină hidraulică |