{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 12 mm | |
Suport | HSK-A 63 | |
Normă pentru suport | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Forma | A | |
Răcire interioară | Da, cu max. 80 bari | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC | |
Lungime activă dimensiune A | 85 mm | |
⌀ D2 | 32 mm | |
⌀ exterior D | 50 mm | |
L2 | 40 mm | |
L3 | 40 mm | |
Interval de reglaj V | 10 mm | |
Filet M | M10×1 | |
Reducţie recomandată | 302135; 302140; 302145; 302147 | |
Gaură Balluffchip | da | |
Tip produs | Mandrină hidraulică |
Cod articol | 307508 12 | |
EAN / GTIN | 2050001653307 | |
Număr producător | 16.507.63.12.Z |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mandrină hidraulică scurte, subţiri 12 mm
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
457,32 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
41 livrabil imediat
403,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
85 livrabil imediat
301,00 €
258,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
303,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | HSK-A 63 | HSK-A 63 | HSK-A 63 | HSK-A 63 |
Forma | A | A | A | A |
Răcire interioară | Da, cu max. 80 bari | Da, cu max. 80 bari | Da, cu max. 80 bari | Da, cu max. 80 bari |
L3 | 40 | 40 | 40 | 46 |
Strategie de aşchiere | HSC | HSC | HSC | HSC |
Reducţie recomandată | 302135; 302140; 302145; 302147 | 302135; 302140; 302145; 302147 | 302135; 302140; 302145; 302147 | 302135; 302140; 302145; 302147 |
Tip produs | Mandrină hidraulică | Mandrină hidraulică | Mandrină hidraulică | Mandrină hidraulică |