{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 10 mm | |
Suport | HSK-A 63 | |
Normă pentru suport | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Forma | A | |
Răcire interioară | Da, cu max. 80 bari | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC | |
Lungime activă dimensiune A | 80 mm | |
⌀ D2 | 30 mm | |
⌀ exterior D | 50 mm | |
L2 | 35 mm | |
L3 | 32 mm | |
Interval de reglaj V | 10 mm | |
Filet M | M8×1 | |
Gaură Balluffchip | da | |
Tip produs | Mandrină hidraulică |
Cod articol | 307508 10 | |
EAN / GTIN | 2050001653291 | |
Număr producător | 16.507.63.10.Z |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mandrină hidraulică scurte, subţiri 10 mm
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
498,52 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
432,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
430,00 €
326,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat
327,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
331,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | HSK-A 63 | HSK-A 63 | HSK-A 100 | HSK-A 63 | HSK-A 63 |
Lungime activă dimensiune A | 80 | 80 | 90 | 80 | 80 |
Forma | A | A | A | A | A |
Răcire interioară | Da, cu max. 80 bari | Da, cu max. 80 bari | Da, cu max. 80 bari | Da, cu max. 80 bari | Da, cu max. 80 bari |
Concentricitate | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 | G 2,5 la 25000 min-1 |
Tip produs | Mandrină hidraulică | Mandrină hidraulică | Mandrină hidraulică | Mandrină hidraulică | Mandrină hidraulică |