{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 32 mm | |
Suport | HSK-A 100 | |
Normă pentru suport | ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69882-7 | |
Forma | A | |
Răcire interioară | Da, cu max. 80 bari | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HSC | |
Lungime activă dimensiune A | 110 mm | |
⌀ D2 | 63 mm | |
⌀ exterior D | 67 mm | |
L2 | 62 mm | |
L3 | 60 mm | |
Interval de reglaj V | 10 mm | |
Filet M | M16×1 | |
Reducţie recomandată | 302175; 302180; 302177; 302187 | |
Gaură Balluffchip | da | |
Tip produs | Mandrină hidraulică |
Cod articol | 307523 32 | |
EAN / GTIN | 4062406544539 | |
Număr producător | 307523 32 |